Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40674
Cod. Produttore
GW40674
Cod. EAN
8011564441972

Informazioni di prodotto

FONDO RICAMBIO CENTRALINO INC.ARREDO 12M
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

incassato

altezza

189 mm

larghezza

293 mm

profondità

81 mm

profondità di incasso

81 mm

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

12

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO