Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI121107
Cod. Produttore
121107
Cod. EAN
8012199777382

Informazioni di prodotto

Fondo raccordo a X canale 120x60 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fondo raccordo a X in materiale plastico resistente, progettato per connessioni elettriche in sistemi di canalizzazione. Il componente garantisce un collegamento sicuro e stabile tra quattro tubi o condotti da 120 mm, facilitando l’organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni professionali, assicura durabilità e facilità di montaggio grazie alla struttura robusta e compatta. Adatto per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, contribuisce a mantenere ordine e protezione nelle reti di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fondo raccordo ad X per canale 120x60 mm da completare con elementi di finitura art. 121107NBA o art. 121107NGR

colore

Antracite

Tipologia

Parte inferiore

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Produttore

Fondo raccordo a X 120x60 mm per canaline elettriche