› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Fondo raccordo a T 120x60 mm per canaline elettriche

Cod. Rexel BTI121006
Cod. Produttore 121006
Cod. EAN 8012199777375

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Tipo: Fondo raccordo a T
  • Compatibilità: Canale 120x60 mm
  • Completamento: Art. 121006NBA/NGR
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: INTERLINK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fondo raccordo a T 120x60 in plastica non trattata e priva di alogeni, progettato per applicazioni elettriche nella parte inferiore degli impianti. Questo componente garantisce una soluzione robusta e sicura per il collegamento e l’integrazione dei circuiti, offrendo resistenza e durata nel tempo senza compromessi sulla qualità del materiale. Ideale per installazioni che richiedono materiali privi di trattamenti superficiali e con attenzione alla sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fondo raccordo a T per canale 120x60 mm da completare con elementi di finitura art. 121006NBA o art. 121006NGR

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Fondo raccordo a T 120x60 mm per canaline elettriche