› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FONDO PER PSP

Cod. Rexel LE057710
Cod. Produttore 057710
Cod. EAN 3245060577100

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Grado di protezione: IP66
  • Dimensioni (AxL): 220x125 mm
  • Materiale: Plastica
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Classe di isolamento: Classe II
  • Interruttore con doppio blocco meccanico si
  • Cablaggio rapido con sistema Plug-in

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da parete IP66/IK08, dimensioni (AxL): 220x125mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

220 mm

profondità

76,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

Altro

Ingresso cavo diametro

M32

Serie

P17 TEMPRA PRO

FONDO PER PSP