› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Fondo apertura IP65 1000(600+400)x900 mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO1491
Cod. Produttore PTBO1491
Cod. EAN 8015646818362

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Larghezza: 1000 mm (600+400)
  • Profondità: 900 mm
  • Fondo: aperto
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 open bottom w=1000(600+400)d=900 cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

990 mm

altezza

30 mm

profondità

900 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Fondo apertura IP65 1000(600+400)x900 mm per applicazioni industriali