› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Fondo angolo piatto 120x60 mm per canaline impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTI121005
Cod. Produttore 121005
Cod. EAN 8012199777368

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Tipo: Fondo angolo piatto
  • Serie: INTERLINK
  • Compatibilità: Art. 121005NBA/NGR
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fondo angolo piatto realizzato in plastica di colore grigio, progettato per l'installazione nella parte inferiore di sistemi elettrici. Questo componente è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio. La superficie non è trattata, ma il materiale utilizzato assicura resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e sicuro senza compromessi sulla qualità del materiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fondo angolo piatto per canale 120x60 mm da completare con elementi di finitura art. 121005NBA o art. 121005NGR

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Serie

INTERLINK

Fondo angolo piatto 120x60 mm per canaline impianti elettrici residenziali e commerciali