›

FMPMF 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 MARRONE

Cod. Rexel BOB11561
Cod. Produttore B11561
Cod. EAN 8010730020355

Informazioni principali

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 marrone con tirafilo FMPMF32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 32 mm, marrone. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza. Dotato di sonda tirafilo in acciaio.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24.3 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

marrone

Serie

FMPF

FMPMF 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 MARRONE