›

FMPL 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VIOLA

Cod. Rexel BOB11547
Cod. Produttore B11547
Cod. EAN 8010730005796

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 lilla FMPL20

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14.1 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

lilla/viola

Serie

FMP

FMPL 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VIOLA