Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Cod. Rexel
AIROL.505-28-84
Cod. Produttore
L.505-28-84
Cod. EAN
8015421346264

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28W
  • Tipo: Fluorescente lineare
  • Attacco: T5 G5
  • Serie: AIROL.505-28-84
  • Uso: Interni ed esterni
  • Applicazione: Casa e ufficio
  • Design: Innovativo e tecnico
  • Assistenza: Supporto clienti dedicato
Lampadina a tubo fluorescente T5 con attacco G5, caratterizzata da un design sottile e compatto ideale per applicazioni di illuminazione professionale ed efficiente. Questo tipo di lampada garantisce una luce uniforme e di alta qualità, ottimale per ambienti che richiedono un’illuminazione stabile e duratura. La tecnologia fluorescente assicura un consumo energetico contenuto rispetto alle soluzioni tradizionali, contribuendo a ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale. Adatta per l’uso in contesti industriali, commerciali e residenziali, si integra facilmente in diversi sistemi di illuminazione grazie al suo attacco standard G5. Descrizione del produttore: FLUORESCENTE LINEARE T5 28WRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

potenza della lampada

28 W

attacco lampada

G5

diametro del tubo

16 mm

Produttore

Lampadina tubo fluorescente T5 G5 28W 4000K luce naturale uso interno ufficio casa