Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per applicazione
adatto per montaggio a parete
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
regolabilità
orientabile
con segnalatore di movimento
con fotocellula
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
alluminio
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
nero
materiale della copertura
vetro trasparente
tipo di tensione
AC
apparecchio di servizio
EV014417
apparecchio di servizio incluso
angolo di irraggiamento
a raggio libero
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP44
resistenza agli urti
IK06
classe di protezione
I
prestazioni del sistema
50 W
colore della luce
bianco
temperatura del colore
4000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
4500 lm
efficienza luminosa della lampada
90
fattore di potenza
0.90
numero di poli
2
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te