Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD30830WG2
Cod. Produttore
FLOOD30830WG2
Cod. EAN
4058075251427

Informazioni di prodotto

FLOOD LED 30W/3000K WT 100DEG IP65 LEDV

Documentazione tecnica

Proiettore con emissione luminosa simmetrica con 30 W. Caratteristiche prodotto: Angolazione del fascio simmetrica: 100 x 100. Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 110 lm/W. Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180. Staffa di montaggio angolata (30) e inclinazione fino a 180. Tipo di protezione: IP65. Resistenza agli impatti: IK07. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 C. Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario. Vantaggi prodotto: Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 . Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 3 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Parcheggi e sottopassaggi. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri. D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

30 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

3150 lm

efficienza luminosa della lampada

110

numero di poli

2

protezione antincendio “D”

prodotto Sustainable

Si