Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD30830BG2
Cod. Produttore
FLOOD30830BG2
Cod. EAN
4058075251366

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT 30 30 W 3000 K IP65 BK

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°
  • Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 110 lm/W
  • Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
  • Staffa di montaggio angolata (30°) e inclinazione fino a 180°
  • Tipo di protezione: IP65
  • Resistenza agli impatti: IK07
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C
  • Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario

Vantaggi prodotto
  • Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme
  • Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
  • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
  • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
  • 3 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Aree pubbliche
  • Facciate di edifici
  • Cantieri
  • D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

30 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

3150 lm

efficienza luminosa della lampada

110

numero di poli

2

protezione antincendio “D”

prodotto Sustainable

Si