› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Flessometro 3 metri con nastro poliammide antiruggine e aggancio magnetico

Cod. Rexel CEFLS3
Cod. Produttore FLS3
Cod. EAN 8016692718354

Informazioni principali

  • Tipo: Flessometro
  • Lunghezza: 3 metri
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Materiale cassa: Metallo
  • Nastro: Poliammide resistente
  • Aggancio: Magnetico integrato
  • Bloccaggio: Automatico
  • Serie: CEFLS3

Descrizione del prodotto

Flessometro professionale con lunghezza di 3 metri, realizzato in acciaio per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per misurazioni precise e affidabili, è uno strumento indispensabile per lavori elettrici e di installazione. Il design compatto e robusto assicura facilità d’uso e trasporto, mentre il nastro in acciaio offre stabilità e precisione nelle rilevazioni. Ideale per chi necessita di uno strumento pratico e resistente per misurazioni rapide e accurate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Flessometri professionali con impugnatura ergonomica, realizzati con cas sa metallica ed inserti in gomma. Nastro rivestito in Poliammide per garantire lunga durata, anti abrasione e resistenza alla corrosione; con aggancio magnetico integrato. Bloccaggio automatico e doppio tasto di sblocco.

Caratteristiche tecniche

larghezza

16 mm

larghezza nastro

16 mm

peso

166 g

materiale nastro

Acciaio

lunghezza

3 m

Materiale del corpo

Acciaio

materiale

Acciaio

magnetico

Scala metrica

Avvolgimento automatico

Protezione superficiale nastro

Rivestito in plastica

Con freno

Flessometro 3 metri con nastro poliammide antiruggine e aggancio magnetico