Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3771
Cod. Produttore
3771
Cod. EAN
8012199846903

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Testate sup e inf bianche
  • Serie: FLATWALL
  • Colore: Bianco
  • Utilizzo: Chiusura vani liberi
  • Accessori: Falsi poli bianchi 16133

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: testate superiori e inferiori bianche (prevedere l\'utilizzo di falsi polo bianchi 16133, per la chiusura di eventuali vani liberi)

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall testate superiori e inferiori bianche per chiusura vani liberi