Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3829
Cod. Produttore
3829
Cod. EAN
8005543444047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PORTELLO H 300 MM
  • Tipo: Box multimediale
  • Altezza: 30 cm
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello box multimediale h 30 cm

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

560 mm

altezza

300 mm

profondità

30 mm

numero di file

2

a cerniera

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall portello 300 mm pannello box multimediale compatto per installazioni a parete