Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3792N
Cod. Produttore
3792N
Cod. EAN
8005543522110

Informazioni di prodotto

  • Altezza pannello: 30 cm
  • Modularità: 506E
  • Posti apparecchi: 2
  • Serie: FLATWALL
  • Tipo: pannello di finitura
  • Applicazione: uso modulare
  • Design: cornici incluse
  • Compatibilità: apparecchi modulari

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 30 cm per 2 apparecchi modularità 506E

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

300 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello finitura h30cm per 2 apparecchi modularità 506E