Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3796N
Cod. Produttore
3796N
Cod. EAN
8005543522080

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 120 cm
  • Numero corni: 3
  • Tipo: pannello di finitura
  • Modularità: 506E
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 120 cm per 3 apparecchi modularità 506E

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

1200 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello finitura h1200 per 3 apparecchi modulari 506E