Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3791N
Cod. Produttore
3791N
Cod. EAN
8005543522042

Informazioni di prodotto

  • Altezza pannello: 30 cm
  • Modularità: 1 apparecchio
  • Serie: FLATWALL
  • Tipo: pannello di finitura
  • Design: cornice inclusa
  • Applicazione: installazioni modulari
  • Finitura: pannello liscio
  • Compatibilità: modularità 506E

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 30 cm per 1 apparecchio modularità 506E

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

300 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello finitura 30 cm per modularità 506E settore elettrico