Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3793N
Cod. Produttore
3793N
Cod. EAN
8005543522059

Informazioni di prodotto

  • Altezza pannello: 30 cm
  • Numero apparecchi: 3 modulari
  • Tipo pannello: Finitura
  • Serie: FLATWALL
  • Compatibilità: Modularità 506E
  • Design: Flatwall
  • Uso: Finitura estetica
  • Applicazione: Pannello parete

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 30 cm per 3 apparecchi modularità 506E

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

300 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello finitura 30 cm per 3 apparecchi modulari 506E