Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3786
Cod. Produttore
3786
Cod. EAN
8012199947310

Informazioni di prodotto

Pannello di finitura Flatwall altezza 120 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 120 cm

colore

Bianco

larghezza

560 mm

altezza

1200 mm

profondità

30 mm

numero di file

8

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello copriforo bianco altezza 1200 mm finitura muro