Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3785
Cod. Produttore
3785
Cod. EAN
8012199947303

Informazioni di prodotto

Pannello di finitura h 90 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 90 cm

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

560 mm

altezza

900 mm

profondità

30 mm

numero di file

6

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello copriforo bianco altezza 900 mm finitura parete