Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3823
Cod. Produttore
3823
Cod. EAN
8005543436134

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fondo per muratura H1500
  • Tipo: Modulo base da incasso
  • Altezza: 150 cm
  • Applicazione: Pareti in muratura e cartongesso
  • Fondo: Unico
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: modulo base da incasso h 150 cm (fondo unico) per pareti in muratura e cartongesso

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Titanio

larghezza

580 mm

altezza

1500 mm

profondità

85 mm

profondità di incasso

85 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

98 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall fondo incasso h1500 base per pareti muratura cartongesso