Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3822
Cod. Produttore
3822
Cod. EAN
8012199981888

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cornici laterali DX e SX
  • Altezza: 240 cm
  • Serie: FLATWALL
  • Tipo: Profili di finitura
  • Applicazione: Finitura laterale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: profili di finitua laterale h 240 cm

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall cornici laterali destre e sinistre altezza 2400 mm profili finitura laterale