Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3803
Cod. Produttore
3803
Cod. EAN
8012199981659

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Accessorio passaggio piani
  • Uso: Modulo per estensione
  • Funzione: Raccordo tra piani
  • Applicazione: Soluzione montante
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: modulo per estensione da utilizzare nel passaggio tra i piani come raccordo; utilizzo indispensabile nella soluzione montante

colore

Bianco

larghezza

540 mm

altezza

545 mm

profondità

70 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall accessorio passaggio piano modulo estensione raccordo montante