Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07315
Cod. Produttore
07315
Cod. EAN
8000126073157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA PIANA 45 H75 Z 300
  • Angolo di curvatura: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Curva piatta
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Serie: LC07315

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato con altezza 75 mm e larghezza 300 mm, progettata per garantire robustezza e resistenza nella gestione e deviazione di canalizzazioni elettriche. Ideale per installazioni di impianti elettrici, assicura una connessione sicura e duratura tra i componenti del sistema di canalizzazione, facilitando il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Flat Corner 45° acciaio zincato H75 L300 per canalizzazioni elettriche