›

Flat Corner 45° acciaio zincato H50mm larghezza 200mm per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06374
Cod. Produttore 06374
Cod. EAN 8000126063745

Informazioni principali

  • Angolo piatto 45° CURVA PIANA 45
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Finitura Zincatura a caldo
  • Materiale Metallo
  • Serie LC06374
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con altezza di 50 mm, ideale per la deviazione di canaline portacavi in impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'installazione sicura e ordinata degli impianti di distribuzione elettrica. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Flat Corner 45 Degree, Width 200mm, Height 50mm, Hot Dip Galvanized
Flat Corner 45° acciaio zincato H50mm larghezza 200mm per canaline portacavi