›

Flangia supporto attacco quadro H75 blu 200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08744
Cod. Produttore 08744
Cod. EAN 8000126087444

Informazioni principali

  • Base: 2000 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Serie: LC08744
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Fissaggio quadro elettrico
  • Conformità: CE 2016, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di supporto realizzata in materiale resistente, progettata per il fissaggio di componenti elettrici con attacco quadro H75. Il prodotto è caratterizzato da una finitura blu che garantisce durabilità e protezione contro l’usura. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, assicura stabilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere ordinati e sicuri gli impianti. La struttura robusta e il design funzionale la rendono un componente affidabile per l’assemblaggio di quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 2000mm, Height 75mm, Blue
Flangia supporto attacco quadro H75 blu 200mm per quadri elettrici