› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia scorrevole passaggio cavi 800x600 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF8060
Cod. Produttore EF8060
Cod. EAN 8015646676481

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Flange scorrevoli per cavi di dimensioni 800x600 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono stabilità e durata nel tempo, assicurando un'installazione efficiente e sicura. Ideali per applicazioni industriali dove è necessario un controllo preciso del cablaggio, contribuiscono a mantenere un ambiente ordinato e funzionale. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 800x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

600 mm

altezza

800 mm

larghezza

180 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia scorrevole passaggio cavi 800x600 mm per armadi industriali