› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia scorrevole passacavi 600x400 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6040
Cod. Produttore EF6040
Cod. EAN 8015646676399

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP conforme
  • Protezione impatti: IK conforme
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Flange scorrevoli per cavi di dimensioni 600x400 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono robustezza e durabilità, assicurando una protezione efficace dei cavi e un'installazione ordinata. Ideali per applicazioni industriali che richiedono una soluzione pratica e funzionale per il passaggio e la separazione dei cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 600x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

600 mm

larghezza

80 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia scorrevole passacavi 600x400 mm per armadi industriali