› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia scorrevole cavi 600x500 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF6050
Cod. Produttore EF6050
Cod. EAN 8015646676436

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 600x500 mm
  • Tipo ingresso cavi: scorrevole
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Flange scorrevoli per cavi di dimensioni 600x500 mm, progettate per facilitare l’organizzazione e la gestione dei cablaggi all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e stabilità nel tempo, permettendo un’installazione sicura e ordinata dei cavi. Ideali per applicazioni industriali, migliorano l’efficienza dell’impianto elettrico grazie alla loro funzionalità e praticità d’uso. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 600x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

600 mm

larghezza

130 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia scorrevole cavi 600x500 mm per quadri industriali