› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia scorrevole cavi 1000x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1040
Cod. Produttore EF1040
Cod. EAN 8015646676412

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 1000x400mm
  • Tipologia: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1, 2, 62208
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatti: IK secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Flange scorrevoli per cavi di dimensioni 1000x400 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la protezione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nell'uso industriale. Ideali per applicazioni di automazione, assicurano un'installazione ordinata e sicura dei cavi, contribuendo a mantenere l'efficienza e la funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 1000x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

400 mm

altezza

1000 mm

larghezza

80 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia scorrevole cavi 1000x400 mm per quadri elettrici