› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

FLANGIA PSP PIENA

Cod. Rexel LE057715
Cod. Produttore 057715
Cod. EAN 3245060577155

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16-63 A
  • Protezione: MCB, RCCB, RCD
  • Grado di protezione: IP44, IP55, IP66
  • Materiale: Plastica, colore RAL 7042
  • Dimensioni base: 220x125 mm
  • Conformità: IEC 61439-2 e IEC 61439-3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia 220x125mm piena

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

FLANGIA PSP PIENA