› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia plastica chiusura con guarnizione integrata 147x223x20 mm per quadri TwinLine

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTZ107
Cod. Produttore TZ107
Cod. EAN 4011617104605

Informazioni principali

  • Materiale: plastica con guarnizione
  • Montaggio senza attrezzi
  • Funzione: flangia di chiusura
  • Utilizzo: per manicotti cavi
  • Compatibile con TwinLine
  • Serie: TwinLine N accessories
  • Adatto per armadi da parete e a terra
  • Chiusura con ingranaggio di bloccaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi flangia in plastica progettata per l’installazione elettrica con fondo cieco, ideale per garantire protezione e isolamento nei sistemi di cablaggio. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione in diverse configurazioni impiantistiche, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Plastic closing flange with integrated gasket, mounting without tools using locking gear; use as a closing flange or for individual processing, e.g. for cable sleeves or screw joints, suitable for TwinLine wall and standing cabinets

Caratteristiche tecniche

larghezza

223 mm

Tipologia

Cieco

altezza

147 mm

Spessore

3 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Serie

TwinLine N accessories

Flangia plastica chiusura con guarnizione integrata 147x223x20 mm per quadri TwinLine