› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

FLANGIA PCP 2X16/32A

Cod. Rexel LE057718
Cod. Produttore 057718
Cod. EAN 3245060577186

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230-400 V
  • Corrente nominale: 16-40 A
  • Indice di protezione: IP44
  • Classe di protezione: Classe II
  • Materiale: Plastica RAL 7042
  • Dimensioni piastra: 280x125 mm
  • Protezione: Interruttore automatico e differenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia 280x125mm per 2 prese da 16 a 32A

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 16 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

FLANGIA PCP 2X16/32A