›

Flangia passante per pareti altezza 75 mm zincata a caldo Z 500 per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07817
Cod. Produttore 07817
Cod. EAN 8000126078176

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia attraversamento pareti
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC07817
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura zincata a caldo Z 500. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione contro la corrosione. La struttura compatta e la superficie trattata assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 500mm, Height 75, Galvanized
Flangia passante per pareti altezza 75 mm zincata a caldo Z 500 per applicazioni elettriche