›

Flangia passante pareti H75mm larghezza 150mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07813
Cod. Produttore 07813
Cod. EAN 8000126078138

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia attraversamento pareti
  • Serie: LC07813
  • Protezione: CE conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente e verniciata di colore blu. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e duraturo. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e assicura una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 150mm, Height 75, Galvanized
Flangia passante pareti H75mm larghezza 150mm zincata per impianti elettrici