›

Flangia passante pareti H75 mm zincata larghezza 300 mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07815
Cod. Produttore 07815
Cod. EAN 8000126078152

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia attraversamento
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Wall Flange
  • Serie: LC07815
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e duratura per il passaggio di cavi o componenti attraverso pareti. La sua struttura semplice ma funzionale assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 300mm, Height 75, Galvanized
Flangia passante pareti H75 mm zincata larghezza 300 mm per applicazioni elettriche