›

Flangia passante pareti H75 mm blu per fissaggio cavi e tubazioni 100 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08752
Cod. Produttore 08752
Cod. EAN 8000126087529

Informazioni principali

  • Serie: LC08752
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Flangia attraversamento
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e duraturo. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e una perfetta integrazione negli impianti, offrendo una soluzione funzionale per il passaggio di cavi o tubazioni attraverso pareti. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 100mm, Height 75, Bright Blue
Flangia passante pareti H75 mm blu per fissaggio cavi e tubazioni 100 mm