›

Flangia passante pareti altezza 75 mm zincata Z 200 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07814
Cod. Produttore 07814
Cod. EAN 8000126078145

Informazioni principali

  • Serie: LC07814
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia attraversa pareti
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente e verniciata con finitura Z 200 per garantire durabilità e protezione. Progettata per facilitare il fissaggio e l'installazione di componenti elettrici attraverso pareti, offre stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura un supporto affidabile in ambienti industriali e civili, contribuendo a una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 200mm, Height 75, Galvanized
Flangia passante pareti altezza 75 mm zincata Z 200 per impianti elettrici