› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Flangia passacavi scorrevole 400x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4080
Cod. Produttore EF4080
Cod. EAN 8015646676504

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm
  • Tipo: Flange cavi scorrevoli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Conforme a BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Conforme a BS EN 62262
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2, IEC 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Flange per cavi scorrevoli con dimensioni di 400x800 mm, progettate per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi all’interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate in materiale resistente, assicurano durata e affidabilità nelle applicazioni industriali, facilitando l’organizzazione e la protezione delle connessioni elettriche. Ideali per installazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi, contribuiscono a mantenere l’ordine e a prevenire danni ai cavi. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Sliding Cable entry flanges 400x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

400 mm

larghezza

233 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia passacavi scorrevole 400x800 mm per quadri elettrici