›

Flangia passacavi pareti altezza 75 mm colore blu larghezza 200 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08754
Cod. Produttore 08754
Cod. EAN 8000126087543

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Flangia attraversamento
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08754
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici attraverso pareti, garantendo protezione e ordine negli impianti. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. La sua struttura permette un'installazione semplice e rapida, contribuendo a mantenere l'integrità delle pareti durante il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 200mm, Height 75, Bright Blue
Flangia passacavi pareti altezza 75 mm colore blu larghezza 200 mm per impianti elettrici