›

Flangia passacavi pareti 75x75 mm blu resistente per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08751
Cod. Produttore 08751
Cod. EAN 8000126087512

Informazioni principali

  • Serie: LC08751
  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Flangia per pareti
  • Materiale: Metallo
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Certificazioni: CE 2016, RoHS
  • Applicazione: Canali metallici chiusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia passante per pareti con altezza di 75 mm, realizzata in materiale resistente di colore blu. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale per il passaggio di cavi o componenti attraverso pareti. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, contribuendo a mantenere l’ordine e la protezione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wall Flange, for Width 75mm, Height 75, Bright Blue
Flangia passacavi pareti 75x75 mm blu resistente per impianti elettrici