›

Flangia montaggio quadro elettrico blu altezza 75 mm fissaggio sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08741
Cod. Produttore 08741
Cod. EAN 8000126087413

Informazioni principali

  • Base 75mm altezza 75mm
  • Colore blu
  • Tipo flangia att. quadro
  • Materiale metallo
  • Serie LC08741
  • Conforme direttiva bassa tensione
  • Norme EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di montaggio di colore blu progettata per l'installazione su quadro elettrico. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, con altezza di 75 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 75mm, Height 75mm, Blue
Flangia montaggio quadro elettrico blu altezza 75 mm fissaggio sicuro