Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7801A00
Cod. Produttore
1SL7801A00
Cod. EAN
8000126255041

Informazioni di prodotto

  • Base: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC1SL7801A00
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia di montaggio quadrata con altezza di 75 mm, verniciata in colore RAL 7035. Progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro di componenti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali. Realizzata in materiale robusto, assicura facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 75mm, Height 75, Color Light Grey, RAL 7035

Produttore

ABB

Flangia montaggio quadrata H75 RAL7035 per impianti elettrici industriali