Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855F621
Cod. Produttore
Q855F621
Cod. EAN
5411815219719

Informazioni di prodotto

Door, 13 mm x 600 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia in metallo combinata, progettata per adattarsi a diverse aperture, garantendo una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nella gestione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Flange metal TL Flange W600;closing flange for big openings of top or bottom parts, part of Sub Distribution Board up to 800A

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

13 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Flangia metallo combinata 600 mm per quadri elettrici distribuzione fino 800A