Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855F822
Cod. Produttore
Q855F822
Cod. EAN
5411815219764

Informazioni di prodotto

Door, 13 mm x 800 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Flangia metallica per tetto aperto, progettata per garantire un’installazione sicura e duratura negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e stabilità nelle applicazioni di collegamento e fissaggio. Ideale per ambienti che richiedono componenti affidabili e di qualità nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Flange metal Plain W800;closing flange for big openings of top or bottom parts, part of Sub Distribution Board up to 800A

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

13 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Flangia metallica chiusura 800 mm per quadri elettrici distribuzione fino 800A

€ 30,25 x 1 pz.
(pz.)