Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40428
Cod. Produttore
GW40428
Cod. EAN
8011564062887

Informazioni di prodotto

FLANGIA INTERCAMBIABILE INGRESSO RAPIDO
Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.

larghezza

246 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

prestampaggi in rilievo

numero di aperture per connettori

21

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE