› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 300mm profondità 700mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF3070
Cod. Produttore PFCF3070
Cod. EAN 8015646786470

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia ing.cavi fissa
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 70 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Ingresso cavi
  • Uso: Fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=300mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

640 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

materiale

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 300mm profondità 700mm per installazioni elettriche