Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF8050
Cod. Produttore
PFCF8050
Cod. EAN
8015646786661

Informazioni di prodotto

FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFCF8050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flangia ingresso cavi fissa

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

2 mm

altezza

440 mm

larghezza

740 mm

Produttore

ABB

Flangia ingresso cavi fissa 800 mm profondità 50 mm per quadri elettrici System pro E power

€ 53,39 x 1 pz.
(pz.)