›

Flangia fissaggio quadro H75 blu 100mm metallo verniciato per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08742
Cod. Produttore 08742
Cod. EAN 8000126087420

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Colore: Blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Serie: LC08742
  • Conformità: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Flangia di fissaggio in metallo verniciato di colore blu, progettata per il montaggio di attacchi quadro con altezza di 75 mm. Questo componente garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione di apparecchiature elettriche, facilitando il collegamento e il supporto delle strutture. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina resistenza e funzionalità per un utilizzo duraturo. Descrizione del produttore: Coupler Flange for Fastening to Switchboard, Base 100mm, Height 75mm, Galvanized
Flangia fissaggio quadro H75 blu 100mm metallo verniciato per quadri elettrici